MIYAGAWA
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
1セット(20本)
1セット(17本)
1セット(14本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(7本)
1セット(6本)
ねじの呼び
M4
M4
M5
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
89578947
品番
SBW4228-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途
耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
トラスコ品番
856-1685
質量(g)
35.7
頭部径(Φmm)
7.0
頭部高さ(mm)
2.3
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464