曜日別特売
SBW4845-PC1 ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン MIYAGAWA 89578992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(9本)
ねじの呼びM5
内容量1セット(9本)注文コード89578992品番SBW4845-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。

用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ねじの呼びM5トラスコ品番856-1690質量(g)40.8頭部径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)3.3適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)4.02018年トラスコ掲載ページ2 0464
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする