曜日別特売
SHH4850W-PC1 ドリルねじ六角シーリング ステン MIYAGAWA 89579227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじ六角シーリング ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(6本)
ねじの呼びM5
トラスコ品番856-1748
856-1748
856-1745
856-1746
856-1747
856-1742
856-1743
856-1744
856-1749
856-1750
856-1762
856-1763
856-1764
856-1751
856-1752
856-1753
856-1754
856-1755
856-1756
856-1757
856-1758
856-1759
856-1760
856-1761
内容量1セット(6本)注文コード89579227品番SHH4850W-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。

用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイトトラスコ品番856-1748質量(g)43頭部形状六角ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0466
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする