ユニセイキ
ベベル型ストレートエッヂ A級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
4
4
6
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89584048
品番
SEB-1200
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
トラスコ品番
466-5023
長さ(mm)
1200
幅(mm)
60
質量(kg)
4
精度(μm)
22.0
仕様
研磨仕上げ
材質
特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
1 1331
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません