曜日別特売
#700051 刈払機用肩掛けバンド ゴールデンスター 89588904

刈払機用肩掛けバンド

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はタイプ・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ダブル
トラスコ品番
443-0069
注文コード
89588904
品番
#700051
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

肩への負担を軽減

用途
刈払機用アタッチメント
タイプ
ダブル
トラスコ品番
443-0069
質量(g)
242
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッド部】240×60×10
高さ調節
肩まわり約1300~1550mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89588913
2023-08-18
用途: 草刈に使用
その他業種

朽ち果てた刈払い機のものを交換して装着しました。

この製品は、パッドに厚みがあり、フィットしやすいようにパッド部分がカーブして曲がりやすいようにウレタン形状に工夫がされていて、負担を軽減してくれます。

緊急時には、赤いベルトを引っ張ることで本体からベルトを外すことができます。
とてもいいベルトだと思います。

対象商品 : 89588895
2018-06-10
用途: 古くなった肩掛けバンドを新品に交換するために購入
農・林・水産業

バンドと金具は大変しっかりしたもので満足でしたが、肩パットがあまりに貧弱だったので使用中のものと交換して使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 89588913
2017-11-01
用途: 草刈り機
農・林・水産業

以前は肩部分が小さいパットだったのですが、これは大きくてずれても肩の部分にあるので余り痛みを感じずいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする