5110-24 チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUS 89626854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金製シノ付片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
全長(mm)370
内容量1丁注文コード89626854品番5110-24
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
首角度は45°です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

用途
電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
370
仕様
首角度45°、安全ロープ取付け穴付
トラスコ品番
856-2134
材質
チタン合金(TC11)
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
4 0456
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする