WRITEBEST
ベルトパーテーション用表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
A4横
注文コード
89638115
品番
QS99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ベルトパーテーションのポール上部に取り付けて、A4サイズの表示が出来ます。
トラスコ品番
836-9051
質量(kg)
0.69
タイプ
A4横
縦(mm)
310
横(mm)
355
適合本体
WRITE BEST社製ベルトパーテーション
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132