曜日別特売
NO.1481 ニトリルハンドADガンマー滅菌 オカモト 89643356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルハンドADガンマー滅菌

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20双)
サイズ
7.0インチ
注文コード
89643356
品番
NO.1481
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。

サイズ
7.0インチ
材質
Normex(R)
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
トラスコ品番
859-4461
厚さ(mm)
10
色
ホワイト
質量(g)
450
入数(双)
20
全長(cm)
29.0
中指長(cm)
7.7
材質(裏)
ヤギ革
手のひらまわり(cm)
19.0
2018年トラスコ掲載ページ
10 1059

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする