曜日別特売
6195580 L型レンチ  差込角 GEDORE 89650803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型レンチ 差込角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
内容量1丁注文コード89650803品番6195580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

自動車のホイルナット向けのレンチです。
対辺4角タイプです。

対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
855-4196
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
280
質量(g)
718
2018年トラスコ掲載ページ
4 0295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする