曜日別特売
6475510 打撃めがねレンチ GEDORE 89655073

打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)41
全長(mm)225
内容量1丁注文コード89655073品番6475510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。

対辺寸法(mm)
41
全長(mm)
225
トラスコ品番
855-4260
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
790
2018年トラスコ掲載ページ
4 0480

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする