GEDORE
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
1丁
¥3,398
1本
刃先
T27
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全長(mm)
177
152
177
188
213
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89658713
品番
2647524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
刃先
T27
トラスコ品番
855-6808
全長(mm)
177
質量(g)
115
軸長(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0812