曜日別特売
2647532 T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE 89658722

2647532 T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE 89658722
2647532 T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE 89658722
2647532 T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE 89658722

T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1丁
刃先T30
全長(mm)188
内容量1丁注文コード89658722品番2647532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

刃先
T30
トラスコ品番
855-6809
全長(mm)
188
質量(g)
140
軸長(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0812

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする