8672760 銅ハンマー GEDORE 89659045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)380
内容量1本注文コード89659045品番8672760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。

全長(mm)
380
呼称
1500g
頭部長(mm)
116
トラスコ品番
855-4374
材質
頭部:銅、柄:ヒッコリー
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1851
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする