※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合機種
TBC-100E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-25E
TBC-300E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
長さ(mm)
15.0
15.0
187
17.0
231
260
21.7
308
373
79.9
23.5
436
10.2
98.8
117
12.6
144
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703757
品番
TBC-100E-CR
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6973
適合機種
TBC-100E
長さ(mm)
15.0
質量(g)
24
径(mm)
22.2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767