※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合機種
TBC-200E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-25E
TBC-300E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
長さ(mm)
21.7
15.0
187
17.0
231
260
21.7
308
373
79.9
23.5
436
10.2
98.8
117
12.6
144
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703818
品番
TBC-200E-CR
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6976
適合機種
TBC-200E
長さ(mm)
21.7
質量(g)
78
径(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767