ロゴス
クレモナ陸上 ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
鉄紺
イエロー
鉄紺
サイズ
M
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716584
品番
15120183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。
用途
土木作業、農作業、一般作業
色
鉄紺
サイズ
M
トラスコ品番
441-5264
種別
長袖ジャンパー
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
660
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
160~170