曜日別特売
TSF-4612-OC アルミ製作業用踏台(アウトリガー・マグネット保持キャスター付)TSF型 TRUSCO 89718773

アルミ製作業用踏台(アウトリガー・マグネット保持キャスター付)TSF型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
天板高さ(m)1.2
段数4
内容量1台注文コード89718773品番TSF-4612-OC
参考基準価格(税別)¥248,260販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。
マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。

用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)1.2天板寸法(幅×奥行)(mm)400×600質量(kg)18.4最大使用荷重(kg)150トラスコ品番856-3445材質アルミ段数42018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする