機能(節電モード)タイマー/8時間、おまかせ/学習制御
(洗浄装置)吐水量/おしり洗浄・ビデ洗浄 0.55~0.9L/min 3段階調節 パワー洗浄時(おしり洗浄のみ)1.0L/min
温水温度/4段階調節 切・低・中・高(水温~約40℃)、温水タンク容量/貯湯式 約0.85L、保護装置/温度過昇防止装置・温度ヒューズ:72℃
(暖房便座)表面温度/4段階調節 切・低・中・高(水温~約40℃)、安全装置/温度ヒューズ
付属品分岐金具セット、キャップセット、クイックファスナー、給水ホース(0.95m)、結束バンド、取付ボルトセット、アース線(本体接続済)、スパナ、フレキチューブ(300mm)、説明書セット質量(kg)約4.4色パステルアイボリー消費電力(W)458(本体:411、暖房:47)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1保護装置漏電遮断回路内蔵、着座センサー脱臭機能なし