曜日別特売
TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586

メイン画像

TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586
TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586
TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586
TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586
TAIRC-GY エアークッション TRUSCO 89733586

エアークッション

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
89733586
品番
TAIRC-GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルクッションです。
圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。
裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。
収納用、巾着袋付きです。
レジャーなどでも使用可能です。
バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。

用途
レジャークッションとして。
被災時のマットとして。
冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
仕様
自動膨張、裏面滑り止め、コンパクト収納
トラスコ品番
855-2586
材質
ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP
長さ(mm)
380
幅(mm)
460
厚さ(mm)
50
質量(g)
350
収納時寸法(mm)
420×80×80
2018年トラスコ掲載ページ
9 1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする