曜日別特売
67F085 サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン 89752844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモスタット

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
動作温度(℃)85
動作接点常時開
内容量1パック(10個)注文コード89752844品番67F085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。

用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応復帰温度(下限値)55℃最小開閉差4.5℃動作接点常時開
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752835
2021-07-09
用途: モーターの温度制御に使用します。
卸売・小売業

品物は、以前より使用している為、今後も継続生産お願いします。

対象商品 : 89752792
2017-10-06
用途: 装置の温度保護

使用環境にマッチしている。
ある程度小型なので次の装置にも使用したいと思う。

対象商品 : 89752765
2017-10-27
用途: 保温器
株式会社喜田アイデイア製造業

良し悪しは無く普通だと思う!金額がもっと安ければ良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする