六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- 手回し用の取っ手が付いたビスに替えて隠しビスとして使用しています。
- 対象商品:
- 05524337
これほどの数量を必要しないことも多々ありますので半量のパッケージがあれば嬉しく思います。
- 用途:
- とりあえずの穴埋めにと思いましたが
- 対象商品:
- 42824311
普段は使用しない箇所に埋め込んだM10グリップアンカーへのゴミ侵入防止にと購入しましたが、締め付けていない状態では普通のM10ボルトと違いゆるゆるなので、ゴミ侵入防止手しての使い方には向いていないようです。止めネジとして本来の使い方をする分にはコスパの高い商品だと思います。
- 用途:
- アクティブのアクセルホルダーをハンドルに固定させるために使用
- 対象商品:
- 05524251
本来は、8mmを2本使用するのですが、15mm1本で丁度よい長さとなり、期待通り設置できました。
- 用途:
- 錆防止の為に交換
- 対象商品:
- 05524136
普通の六角穴付止ねじでも良いのですが、場所により錆が出やすいので全てステンレスに交換する事にしました。
でも、ステンレスは硬い為 固定物に傷が付き易いですので、平先タイプの六角穴付止ねじを使った方が良い気がします。
もしくは、セットピース(真鍮製・1~1.5mm厚・直径サイズ=ネジサイズ-0.2mm)を使って、固定物への傷防止をしましょう。 (直径サイズは、M3なら3mm-0.2mm=2.8mm)
セットピースは、真鍮板をくり貫くか、真鍮棒を金太郎飴のようにカットして作ります。
真鍮棒を使う場合は、M4=Φ4mm/M3=Φ3mmではねじ穴に入らないので、旋盤で0.1mm程度表面を削る事をお勧め致します。
- 用途:
- いろいろ
- 対象商品:
- 05524565
若干ネジ山の荒さが気になりますが、実用上は全く問題なし
もう少し長いネジもラインナップしてもらいたい
価格を考えると素晴らしいコスパでおすすめです
- 用途:
- 止ネジとして使用
- 対象商品:
- 05524197
SUS?の表示を願いたい 磁石に付きます
SUSXM7となります。304と同等です。
ネジ加工の際に磁性を帯びることがあります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます
- 用途:
- 車両用機器
- 対象商品:
- 05524391
入数が現在20個ですが、50個、100個があれば便利かと思います。
100個の場合は単価を下げるとうれしいですね。
- 用途:
- ドア取っ手の固定
- 対象商品:
- 05524267
既設のイモねじはなぜかプラスドライバーで締めるもので、頻繁にゆるんでしまっていましたが、このねじに交換してからゆるむことが減りました