六角ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 42255403
サイズが豊富なのでいくつか取り揃え、加工して使用しています。いざ、ホームセンターにいくとなかったりするサイズが少量から購入できる点が気に入っています。
- 用途:
- コン柱の腕木にパイプを留めるとき
- 対象商品:
- 42256225
ハム用のアンテナマストをコン柱に固定するために購入しました。足場鋼管用単管クランプを腕木に留める際、最大径13mmまでのボルトが必要になります。さすがに13mmは必要ないだろうと思い、10mmとしました。結果問題なく使用できています。腕木の厚さは45mmでしたので、ワッシャを含めて十分な長さでした。
- 用途:
- ルーフキャリアの固定用
- 対象商品:
- 42255412
使用しているルーフキャリアの固定用ボルトが鉄製で錆びているのでステンレスに交換しました。錆びないのでしばらく使えます。
- 用途:
- 室内の手摺りパイプ固定に使用
- 対象商品:
- 42255823
室内で使用する手摺りパイプの固定に用いましたが、ネジの仕上げ表面の状態もきれいで
用途に充分答えてくれました。
- 用途:
- ありそであった
- 対象商品:
- 42255482
こういうゃゃ特殊なボルト、しかもステンも、いろんなサイズを取りそろえてるのが、ありがだい。モノハ全く問題なし。
- 用途:
- ボルトにて固定
少しでも強いトルクで締めるとネジが伸びます。
外す時ネジ山が噛んでボルトが折れました。
5本使い、4本折れました。
- 用途:
- ベビーシート等の固定に
- 対象商品:
- 42255841
色々な長さが在るので便利です。
アンカーが打込めない様な壁へ、挟み込んで使用します。
露出したナット部分には袋ナットや化粧キャップで安全対策をしています。
- 用途:
- 厚みのある板どうしの固定に使用
- 対象商品:
- 42255735
近所のホームセンターには60mmと80mmの長さのものしか売ってなく、欲しかった70mmがあり助かりました。
- 用途:
- ユンボから脱落したボルトの代替え
- 対象商品:
- 42255692
ユンボのアーム部に有ったボルトが脱落していたので、六角ナットと同時購入しました。ナットを二重にして脱落防止しました。その後、緩みも脱落も無く利用できています。
- 用途:
- 自転車の整備用に
- 対象商品:
- 42255692
自転車のシートポストを固定するための手回しレバーを排除し、レバーの代わりに袋ナットで固定しなおすのに使うボルトとして購入。袋ナットを入れるためジャストな長さのボルトにしたかったのでちょうどいいのが見つかって良かった。精度や仕上げも問題ありません。