六角ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー
- 用途:
- トタクタフレールモア(草刈り)の刃の取り付けボルトに使用
- 対象商品:
- 42256191
フレールモアの構造上刃の穴と回転摺動します。純正のボルトでは短かったので10㎜程長いこのボルトでダブルナットにして使いました。普通鋼よりは強いかと思ったのですが、刃との摺動により2時間程の使用で摩耗して遂には破断してしまいました。摩耗特性はあまり強くないようですね。まあ普通の使い方ではないのでしょうがないか・・・・。クロモリのボルトに変更しました。
- 用途:
- パイプジョイントのボルトに使用
- 対象商品:
- 42256767
古いパイプジョイントのボルトが錆びてメンテがしにくいため交換。
問題なく使用できました、数年後の点検が楽になりそう。
- 用途:
- 作品の製作時。特に屋外での展示が多いためステンレスを使用しています。
- 対象商品:
- 42255516
ホームセンターなどで手に入りにくい長物が当日発送で、翌日にはだいたい届くので重宝している。製品もしっかりしていて価格も安い。
- 用途:
- 40mm厚のソーラーパネル固定に使用 (中間部)
- 対象商品:
- 42255726
昼夜問わず、雨さらしになる部位の締結に使用するため、ステンレスにしました。
特に問題はありません。
- 用途:
- バイク部品の取付
- 対象商品:
- 05518597
もう5回購入し当方で追加工しています。不満は何もなく、お客様からの問い合わせなども有りません。
これからも購入致します。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 42255665
水の掛かる腐食の激しい箇所の交換用に購入しました。
品質も問題無さそうで、安価に購入出来て助かります。
小分けして販売されているのも良いですね。
- 用途:
- トラクターの爪交換時
- 対象商品:
- 42255665
小さくて合わなかった。寸法を間違えた。数字だけ見たのでは間違える可能性が高い。使っていないので、返品・交換できるならしたい。
モノタロウブランドのお届けから365日以内でしたら返品をお受けしております。
返品ご希望の場合はお手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
- 用途:
- サビで劣化したボルトの代替に
- 対象商品:
- 42255726
24年以上経過した灯油タンクの脚部や固定ボルトがサビで腐食していたのでサビ止め処理のついでに交換。ワッシャーやナットもセットになっているとよかった。
- 用途:
- 旧車バイクのレストア
- 対象商品:
- 42255857
旧車バイクレストア時にマフラーとシートを同時に
固定する際に純正部品のネジでは短い為このサイズのネジ
を探しにホームセンター量販店には扱ってなく助かりました。
- 用途:
- 錆の来る場所のネジを交換
- 対象商品:
- 42255656
他もいろいろと探しましたが、半ネジのこのタイプが無くモノタロウでやっと見つけられ、すごく助かりました。アッタゼー!!!の感じでした。