フランジナット(鉄/ユニクローム)のレビュー

平均満足度 4.55 (128件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂
大阪魂
458 / 税込 504
パック単位の小口販売です。
128件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-30
用途:
ねじ込みキャスターの固定
対象商品:
05529133

セレートのかかりが昔より甘くなった感。値段も上がったかな?

2013-09-12
用途:
一般ねじ止めに使用
対象商品:
50319604

緩み止め効果もあり、ワッシャが不要になるため
非常に便利

2012-05-02
用途:
セットビス使用時のナット止め
対象商品:
05529106

予想したとおりの使用感です。

2013-04-10
用途:
ボルトナットで締め付けるところ
対象商品:
05529133

ワッシャーを入れる 探す 手間が省けます。

2012-08-12
用途:
ハウスパイプに使用
対象商品:
05529124

ワッシャーもいらないので、簡単に使用できる。

2014-12-01
用途:
鋼管のフランジ部分での取付
対象商品:
05529151

締め付けた後はいいのですが、再度組み立て修正するときにはナットが緩みにくかったです。

2012-07-17
用途:
無くなった純正部品の代わり。
対象商品:
05529142

1;ねじ山が若干少ない。
2;スパナの二面巾が一つしかない。

2012-07-15
用途:
車の補修用
対象商品:
05529142

値段が安くて満足。作りも全く問題ない。

2015-02-25
用途:
ナットの代わり
対象商品:
50319613

十分問題ありません。

2012-07-14
用途:
日曜大工、趣味のアウトドアー備品の製作、修理等など
対象商品:
05529124

期待道理の商品でした。

2012-08-17
用途:
交換作業等
対象商品:
05529133

使用上不満は有りませんが、梱包のパックをもう少し改善してもらいたいです。

2012-04-19
用途:
自動車部品として
対象商品:
05529133

普通に使えますが、ステンレス製の物も有ればありがたい。

2012-01-25
用途:
対象商品:
05529133

商品・価格には満足しましたが、決済直後の商品の追加にも対応してもらえなく、逆に高く付きました。
TELの対応も冷たく、不愉快だった。

2011-07-07
用途:
器具の取り付けに使います。
対象商品:
05529106

充分な機能を果たします。

2011-11-28
用途:
各種パーツ取付などに使用します。
対象商品:
05529124

安価な商品ですが安心して使用出来ます。

カーステーション ノアール 様2011-02-22
用途:
基本は 在庫ですが 有ると可也便利です
対象商品:
05529115

金額 数量供に満足です

2011-11-07
用途:
農機具改造等
対象商品:
05529142

特に問題なく使用しています。
細目の取り扱いもして欲しい。

2012-12-12
用途:
仕事
対象商品:
05529133

同じM8のナットと比べると、ナット径が小さいようなのですが、不良品でしょうか。

MonotaROからの回答

M8ですと、六角部分の2面幅は、12㎜となります。
お届けしました商品のサイズが異なる場合は、確認致しますので、お手数ですが、お問い合わせ窓口にお申しつけ下さい。

2011-04-23
用途:
スタッドボルトからのマフラーの固定
対象商品:
05529133

ナットを止める、サイズが分かりません。M8×1.25-13mm を探しています。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
ねじ径M8 ピッチ1.25の、13mmというのは、ナットの高さでしょうか? 注文コード5529133 M8の高さは、
7.5mmとなっております。高さ13mmのものは、申し訳ございませんが、取り扱いがございません。
また、ご不明点、お探しの商品等がございましたら、
弊社お客様お問合せ窓口
Tel:0120-443-509 Fax:0120-289-888
http://www.monotaro.com
mailto:toiawase@monotaro.com
まで、お尋ね頂きますようお願い申し上げます。

2012-10-11
用途:
試作部品組み立て用
対象商品:
05529133

急に必要になり・・