VベルトB形 (レッド)のレビュー
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
株式会社タキズミ 様2017-05-08
- 用途:
- 給・排気ファンのメンテナンス
- 対象商品:
- 05802562
当商品の在庫が、常時ある為、大径を即日入荷できる点は、ものすごく便利。
小径は、一般店でも在庫がある。
1人が参考にしています
リソルの森株式会社 様2017-03-13
- 用途:
- 換気扇のファンベルトとに使用しています。
- 対象商品:
- 05802316
24時間タイマーにて換気扇を作動していますが、最短で2年で交換しました。長時間使用出来ますので助かります。
ファーマートヨダ 様2020-08-19
- 用途:
- 籾摺り機の、主軸の動力伝達部分のベルト
- 対象商品:
- 05802702
耐久性が求められるので、メーカーは同じものを選んだ。安定して力をつたえないと、センサーが不安定になるため、機械の指定メーカーのベルトを選んだ。
2016-05-17
- 用途:
- 農業用水のくみ上げポンプ用
- 対象商品:
- 05802255
今までホームセンターで購入しておりましたが、ホームセンターより安く購入できるので、今後利用させていただきます。
1人が参考にしています
2016-03-09
- 用途:
- 草刈機の回転刃に使用。
- 対象商品:
- 05802133
前回も使用させていただきました、草刈季節が終わった所でぼろぼろの状態でした。農機具屋さんに頼めば工賃、出張料などで
Vベルト4本分くらいとられます、今回はB型からSB型に交換して使用してみます。カタログの本には助かります。
2016-01-12
- 用途:
- ブロワーのベルトの定期交換(切れたり傷んだ時)
- 対象商品:
- 05802422
スタンダードの物に比べて、このレッドのベルトは寿命が長く交換頻度を少なくすることができますので満足しています。価格的には少し高いですが、トラブルが少なく済みますのでトータル的にはメリットが大きいです。
2016-02-27
- 用途:
- 籾摺り機Vベルトの更新に使用
- 対象商品:
- 05802763
10年以上使用の籾摺り機の作業終了時にカバー取り外し掃除をしているとき2種類のVベルトに割れがあるためサイズを調べ、メーカ使用のものより1ランク上質のものに交換した。自分で交換するので1ランク上でも価格的に安価で済み満足しています。