スパイラルタップ Vコーティング V-SFTのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ Vコーティング V-SFT OSG(オーエスジー)
軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件に適しています。 【用途】低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-12-09
用途:
量産部品のタップ加工
対象商品:
08150256

難削材を水溶性切削油で加工していますが、ネジの仕上り、工具寿命は満足です。