深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.71 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
93件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-06-15
用途:
自動車のベアリング
対象商品:
00331983

純正部品より安く手に入りました。これからも使わさせて貰います。

2025-07-17
用途:
二輪のチェーンバブのベアリング交換
対象商品:
00332333

ホイールの異音で購入しかし交換しても異音は治まらなかった。原因はリアホイールのディスタンスカラーの長さが合っていなかった。ディスタンスカラー1ミリ切削。チェーンハブベアリングに問題は無かった。
ホイールのベアリングは鉄粉出てグリスも切れていて問題あった。6006LLBベアリングの用意が必要になった。

2017-04-15
用途:
自動車の交換部品
対象商品:
00332123

純正ではもともとベアリングのみの用意がない部品のためベアリングだけ交換できるとかなり費用が節約できました。

2017-03-03
用途:
DIYでフィットのプーリー用
対象商品:
00332123

14万キロ走行のフィット用。純正テンショナープーリー交換を安く抑える為に使用。自分の抜き替え作業に問題無ければ廃車まで使えると思います。

2017-01-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00332053

有名大手メーカー品なので安心です。安くて種類も多く便利です。

2020-10-06
用途:
オルターネーターのOHに使用
対象商品:
00332053

510ブルのオルタネータOHに用いました。くれぐれもオルタOHに金属シールもモノは使用しないでくださいね。

AQUA ten 様2016-06-24
用途:
上部フィルターの縦型ポンプのベアリング交換
対象商品:
00331913

改善点は今はありませんが、この先の耐久性に興味がありますので、今は分かりません。

2020-12-14
用途:
シグナスX Fホイール右側に。
対象商品:
00331983

初の、非接触型をチョイスしました。タイヤ交換時にと。未装着です。

2019-11-28
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
00332123

デリカスペースギア、エアコンテンショナープーリーのベアリングに使用。自己責任でプーラーと圧入工具を使い交換作業をしました。1週間経過しましたが、今のところ問題ありません。

2016-06-09
用途:
駆動部に使用
対象商品:
00332193

いわずと知れたNTN.
問題なく使用できています。
値段も安いですし、助かっています。

2019-11-16
用途:
ボール盤のベアリング交換
対象商品:
00332053

ベアリングはいつもNTNを使用。
モーター内部、ボール盤内部に使用。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2017-08-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
00332263

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00331983

交換後、異音が改善しました。
製品は何の問題もなく、大満足です。

2017-03-29
用途:
修理のための交換用です。
対象商品:
00332263

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2014-11-03
用途:
競技用一輪車の車軸ベアリングの交換用
対象商品:
00332123

趣味で乗っている競技用一輪車で使用してます、専用のホルダーに入った状態だと左右で¥2400円と、ちょっと高価ですが
ベアリングだけを交換すると左右で約¥600で済むので助かっています。

2016-12-13
用途:
機械の軸受け
対象商品:
00332333

ベアリングの販売店が遠いため購入しました。機械の軸受けに使用します。大変助かりました。

2017-05-05
用途:
三相モーター
対象商品:
00332333

注文した翌日届いたのは素晴らしかったです。元々入っていたものと同じものだったので買ったが、元々そんなにスムーズに回る方じゃない気がする。ゴムシールドじゃない方がいいのかな?

2016-08-21
用途:
機械のメンテナンスに使用する。
対象商品:
00332333

使いやすくて、とても良かったです。

2014-02-07
用途:
オートバイホイル用に
対象商品:
00332193

製品には何も問題無く
オートバイメーカー経由で購入するよりカナリ格安で
手元に届くのも早くて良かったです。

Hide-Out 様2018-03-28
用途:
フィット GD3 アイドルプーリー
対象商品:
00332123

純正部品だとプーリー本体を変えなければならないが、特殊な工具も使用せずに1/8の金額で修理できました。純正品番とは異なりますが、6203LLBを使用