自動溶接遮光面のレビュー
- 用途:
- 当社 作業場にて簡単な金物溶接(工具棚、車の荷台たな)作業に使用してます。
- 対象商品:
- 06858415
今まだは手持ちの面でしたので片手がふさがって不便でしたが 両手が使えるし
アーク発生前の棒の位置が見え素人には作業しやすいです。 中国製だけど
まー良いんじゃないかな。
- 用途:
- 低電圧溶接機を用いたアーク溶接作業(1.4~2.0㍉)
- 対象商品:
- 06858415
反応速度も早く、非常に満足している。ただセンサーの感度が敏感で、ステンレス等、表面が鏡面状態にあるワークを屋外で溶接」する必要がある場合には、太陽光を遮らないと、ワークに反射した太陽光に反応してしまう事が多々ある。また予断だが、当方が貧乏性のため、少しでも長く使おうと、保護グラスに付いている養生用の保護シートを取らずに暫く使っていたが、外と内共にスペアがある事を知り、半年程度使用してから保護シートを取ったのだが、その本来の視界の明るさには驚いた(笑)。ただ低電圧のためか、最小目盛りにしても遮光度が強く、接合部が若干見難い印象である。それに、マスクのプラはペラペラなので、あまり強度がありませんが、まぁチッピング時のスラグ飛び程度は全く問題ないですので、ここは値段相応という所でしょうか。その分重量は軽く出来ているので、使用率が高い機器の長時間作業でも負担になりません。
- 用途:
- 溶接作業全般
- 対象商品:
- 06858415
光りに対する反応も速く、とてもいいです。でも、少々重いのが気になります。
また、レンズ部の位置が低いので、ちょっと見難い感も。
- 用途:
- CO2溶接
- 対象商品:
- 06858415
普通に使うには問題なく使えます。
溶接面は、溶接用品カテゴリーではないので、溶接用品割引キャンペーンに於いては注意が必要です。
うちは、10%割引だと思って注文したら、対象外だと言われ損しました。土日注文の割引の方が得でした。
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 06858415
面と顔の距離が遠い。レンズの位置が低すぎる。ヘッドギアが調整出来ないタイプなので、使用者によって合う合わないがハッキリ分かれるでしょう。私には合いませんでした。多少価格は上がってもヘッドギアの調整は必要です。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 06858415
感度調整が付いているので、光源に応じた反応は十分満足できます。
また、わりと軽量なので、長い時間使っていてもそれほど苦痛でないから、作業能率も大幅に上がります。お奨めの一つです。
- 用途:
- TIG溶接
この値段で使えれば文句なし。最近は安くなってきたとはいえ、遮光スピードも1/1万で十分使える。
耐久性も1年ほど使ってますが、まだまだ現役。
感光度調節できるもうひとつのタイプも便利です。
買い換えるとしたらそちらになるかもしれません。
ご意見ありがとうございます。
喜んでいただけ、とても嬉しく思います。
感光度調整付きは、注文コード:08597197 です。
こちらも宜しくお願い致します。
- 用途:
- 2.6mm3.2mm棒の溶接に使用。プラスチックの遮光面のアームを取り付けて、ヘルメット着用に改造しました。
- 対象商品:
- 06858415
半年前の購入で、棒を約30kg使用。雨天時も延べ2日ほど使用しましたが、未だ健在で使用中です。雨にも強いようで、生活防水かな?でも体は濡れて棒の付け替え時はゴム手袋を着用しても感電してました。廉価なので、私の場合は、プラスチックの遮光面より長持ちして元は取れました。
- 用途:
- 価格が安い。使い易い。 全然ほかの高額商品と見劣りしない。
- 対象商品:
- 06858415
ちょっと遮光ガラスが下に付いているかな?
あと2~3cm上がいいかもしれませんね
- 用途:
- 鉄・ステンレスの溶接
- 対象商品:
- 06858415
遮光フィルターの切り替えが効かないことがたびたびあり、使えない。
この度はご意見をいただき、誠にありがとうございます。
また、ご不便をおかけし、申し訳ございません。
この商品の特性としまして、暗度や反応速度は使用により劣化してまいりますので2年を品質の目安にしておりますが、ご使用状況によっては1年程でも寿命に達してしまう場合がございます。
また、フィルター部や保護プレート部に汚れや傷などがある場合にも、誤作動などを引き起こす可能性がございますため、一度、保護プレートを軽く濡れた柔らかい布でふき取っていただくか、保護プレートの交換をしていただくことで、機能が復活する場合がございます。
今回はご購入より1年ほど経過しておりますので、上記の方法を一度お試しいただけますとご不便な点が改善されるかもしれません。
なお、保護プレートはこちらになります。
注文コード:08553657
自動溶接遮光面(AS-1シリーズ)内側保護プレート
注文コード:06950833
自動溶接遮光面(AS-1シリーズ)外側保護プレート