フランジナットのレビュー

平均満足度4.00(17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フランジナット モノタロウ
モノタロウ
フランジナット
0/税込0
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 08218147
2017-03-24
用途: ナットとして

何の問題もありません。また、購入したいと思います。

対象商品 : 08218131
2016-09-30
用途: 機械固定用
株式会社クラフト建設業・工事業

強度も十分使いやすい非常に満足しています

対象商品 : 08218131
2015-11-10
用途: 輸入車のマフラーフランジ等

輸入車の排気系で使っていますが、純正品に比べ値段もリーズナブルで耐久性も良く何も問題ありません。精度も良いと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 08218165
2014-10-24
用途: クランプ用

接地面と中心タップ穴軸との垂直がバラバラで、接地面を旋盤で再切削、修正して使用しました。
特にひどい物は交換してもらいました。

1が参考にしています
対象商品 : 08218147
2014-10-23
用途: ミニフライス盤でのワーク固定用途

特に問題無く使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 08218131
2013-12-09
用途: チェンソーのバーナット

チェンソーのバーナットに使用しております。
フランジナットのM8 ツバ大 13mm(ISO規格)セレート無し、ステンレスや鉄、メッキのばら売りを希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 08218131
2014-10-14
用途: フライス盤作業時の切削物固定用

この値段なら、満足。 でも気になる人には、ちょっときついかも。

1が参考にしています
対象商品 : 07294357
2014-04-25
用途: 金属プレス加工業をしてます。プレス機に金型を取り付ける際に使用します。
製造業

普通はM20ピッチ2.5はスパナは30でしょう、確認しないで買ったので後悔してます。
 出来、堅さ等は満足してるので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 08218147
2014-06-10
用途: 農機具
農・林・水産業

良い

1が参考にしています
対象商品 : 07294341
2011-07-19
用途: フライス盤のバイス固定
株式会社TECH21

お安い!お値打品!

対象商品 : 08218147
2013-12-27
用途: スライドテーブルの治具固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し価格が安くなれば嬉しいです。
使用には問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 08218156
2012-03-15
用途: ワークのクランプ
建設業・工事業

特に何ら問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08218147
2010-10-19
用途: バイクのサスペンションをとめるため。

見た目、はめた感じ、問題ありません。今のところ、緩んでいくような感じもありません。良いですよ。

対象商品 : 08218156
2010-12-13
用途: 振動モーターの取付
松永農機

普通のナットよりガタが少なく緩みにくい。

対象商品 : 07294341
2010-07-01
用途: 機械加工における、ワークの締め付け。

対辺寸法JISと違うため現状のスパナに合わない。(=使えない)
monotaroさんへ JIS規格外で販売するなら その辺をはっきりわかるようにしてください。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現状弊社では、図面と表に記載致しました寸法で表しております。
JIS規格に付きましては、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。
ありがとうございました。

対象商品 : 07294332
2007-11-08
用途: ワークの固定に使用
個人のお客様

ナベヤを使っていましたが、安いので試しに買ってみたところ、問題なく使えて助かってます。

対象商品 : 07294341
2009-01-27
用途: ワーク取付

対辺寸法JISと違う、しかしスパナが一回り大きいので締め付けらくらく

2が参考にしています