タイベック(R)ソフトウェアIII型のレビュー

平均満足度4.67(3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイベック(R)ソフトウェアIII型 旭・デュポン
旭・デュポン
タイベック(R)ソフトウェアIII型
¥0/税込¥0

防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスを提供します。
抜群のバリア性、丈夫さ、快適性、低発塵性、不純物混入なし、帯電性、反撥性・撥水製に優れた性能を発揮します。
素材のタイベック不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し、99.2%の高い防護製を有しています。
空気中に舞う粉塵のサイズは、通常5~10ミクロンであるため、この程度の微粒子では100%バリアします。
タイベック不織布には帯電防止加工が施されていますので、静電気による粉塵の付着を防ぎます。
縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。
【用途】消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、アスベスト除去、焼却炉の解体(ダイオキシン)、セメント製造、建設業、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維および鉱物繊維の取扱い、漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連(検死および死体の取扱い)、金属加工、ペイントスプレー作業、石油化学産業、製薬業、印刷業、廃棄物の取扱い、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工、その他

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 07207094
2017-12-13
用途: 粉体作業に使いました。

中の服は全く汚れません。
石炭灰でしたが、問題無しです。
下は長靴履いていて大丈夫だったんですが、
手はゴム手の間に入ってしまうので、手袋の形になってるといいですね。

対象商品 : 07207085
2014-06-25
用途: 内装塗装作業
建設業・工事業

全く問題なく、料金的にも大満足でした。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 07207103
2007-10-28
用途: 解体現場
有限会社藤田斎藤建設 様

仕事で汚れの激しい時に作業服の上から着用して今まで10回程着て3回洗濯して使っていますが金額が高いだけ有って凄く丈夫です。

1人が参考にしています