ねじ込みブッシング ステンレス製のレビュー
- 用途:
- 打ち込み井戸のポンプの配管に使用 井戸はステンレスSUS304です
- 対象商品:
- 07334485
出来ればブッシングよりはソケットのおとしが良かったでしょう。
- 用途:
- スプレーランス製作の為の1部品
- 対象商品:
- 07334442
HEX寸法は19プラス0.2、19マイナス0.3とロストワックス製法だと日本では有りえない公差、もしかして砂型??しかもHEX芯とネジ芯が偏芯している。
中国製だという事を考慮しても品質は悪すぎる。
試験購入でしたが同時に購入したオーエヌ工業社の同規格品の方は¥29(税別)高価だが、モノタロウオリジナル製品で¥158(税別)損するよりも価値がある。
「安かろう悪かろう」は誰でも調達できる。モノタロウさんはマーケティングはイケてるがマーチャンダイジングがイマイチ(涙)
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 配管
- 対象商品:
- 07334494
一般的では無い部材である為ホームセンターで手に入らない事、重要な箇所に使わない事、
将来的に解体する試作機に一時的に組むだけである事、
以上の理由で、安くネット通販で購入。
スパナで締めるには、やや形状の甘さがあるが、値段を考えたらば仕方がない
他の金具と組み合わせた際、真鍮製の金具が削れて、糸状の金属片が出てきた。
噛み合った箇所に食い込んだままの金属片もある。わずかな隙間が出たのかとやや不安。
噛み合わせに問題があったのか、なかったのか、組み込み時の不手際であるかは分からないが、
要、経過観察と判断
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- エア配管に使用
- 対象商品:
- 07334442
同じ規格の継手に使用していますが、他社のブッシングに比べてネジに引っかかりがあり、途中までしか入らないのは気のせいでしょうか?
今後も他の種類のMonotaROステンレス製ねじ込み継手を使用してみたいと思います。
誠に申し訳ございませんでした。
途中までしか入らないのは不良品と思われますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。
- 用途:
- 農業用散水チューブに着脱用カプラを取り付けるための加工
- 対象商品:
- 07334494
テーパが他社製品と異なるため、他の用途では互換性がないことになりかねない。ただし当方業界の用途ではこの点はほとんど問題にならない。
- 用途:
- 給湯器の取り付け等
- 対象商品:
- 07334485
本当に使用できません。メネジが中心から大きくずれているため、オネジとメネジの肉厚が薄い箇所は、1mm位しかありません。不良品なのかもしれませんが、確認して出荷して欲しいです。
誠に申し訳ございません。不良品と思われますので返品交換させて頂きます。
- 用途:
- 水配管
- 対象商品:
- 07334467
ナット部が正六角形でなくて変形している為にレンチでの締め付けに不具合がでる。モンキーでサイズを変えながらの作業が必要でした。
穴のセンターがずれているために見栄えが悪い。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
不良品につきましては、
返品交換などの対応をさせていただきますので、
ご面倒掛けますが、連絡お願いします。
商品の品質につきましては、
メーカーと協議し、改善するように努めます。