薬品識別安全洗浄瓶のレビュー

平均満足度 2.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)
1,998 / 税込 2,198
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社水友 様2021-12-14
用途:
試薬用
対象商品:
02935107

塩素を入れたら穴が開いている。
チューブの曲がった所に穴がある。
不良品です。

1人が参考にしています
株式会社ワイズエンジニアリング 様2017-12-27
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
02935046

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

国立大学法人大阪大学 様2017-10-27
用途:
洗浄アセトンの分注
対象商品:
02935012

洗浄用のちょっとした量を使うのに洗瓶が必要ですが、エタノール、純水と区別できて分かりやすいです。ただ温度変化には対応してないので、時々口先からポタポタしてます。

2010-10-28
用途:
12%次亜塩素酸ナトリウムを、小分け使用する為に購入しました。
対象商品:
02935107

1個目が半年持たずに、キャップに亀裂発生。
たまたまかと思い、再度購入したが今回は4ヶ月目でキャップに亀裂が発生した。
専用洗浄瓶との事ですが、最悪な程に使用期間の短い商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ確認をさせて頂きました。
次亜塩素酸Naをご利用の場合、15%まではご利用いただけますが、長期間ご使用になられた場合、商品の劣化により破損する場合もございます。
また、お客様のご利用環境によっても耐久性は異なります。
何卒ご了承いただきます様、宜しくお願いいたします。