レール取付金具のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レール取付金具 IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)
1,198 / 税込 1,318
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-13
用途:
制御盤組立時端子台取付

IDECのDINレールに穴ピッチ適合 短いレールの時は2穴を使わない選択も