VCT ビニルキャブタイヤケーブルのレビュー
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
2018-09-30
- 用途:
- 単層200VのTIG溶接機、半自動溶接機、プラズマカッターなどの延長コードに。
- 対象商品:
- 11123192
余裕の安心感で使用できます。太さはありますがしなやかでくせがつきにくく後片付けも楽に出来で満足です。
2人が参考にしています
2018-02-28
- 用途:
- 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
- 対象商品:
- 32587755
昔からオーディオマニアの間ではポピュラーな電線です。
太い割に取り回しが良く加工し易いです。
オーディオ的に効果抜群です。
村秀丸 様2018-01-08
- 用途:
- 漁船ネットローラーなどの漁労機器の配線
- 対象商品:
- 11123183
こちらの地域では切り売りで販売している店がないために1巻きで購入しなくてはならないので助かります。
2017-03-17
- 用途:
- モーターの配線
- 対象商品:
- 11123174
梱包な丁寧で屋外で使用するのがおしいくらいです。
ですが、
商品を3巻購入したのです。
箱には個数1巻と、記入されていたので焦りました。
重さでわかるんですがね。
出来れば、任意の長さで購入できれば
最高なんですがね。
1人が参考にしています
2016-10-18
- 用途:
- ケーブル製作
- 対象商品:
- 11123253
納期が短くて助かりました。
先様へは、希望通りの納期で納める事が出来ました。
欲を言えば、電線の長さを1m単位で指定できるようにして頂きたいです。
2017-04-08
- 用途:
- ヒーターの電源線
- 対象商品:
- 11123253
品質等は取り立てて良い悪いはありません。弊社は電業ではないので電材の細かい知識はないので検索しながら電材屋さんに迷惑をかけずに選べるのは気楽です。
1人が参考にしています
2015-06-12
- 用途:
- 顧客の電源周りのコード劣化により交換
- 対象商品:
- 11123174
外皮の厚さも丁度良くまた今回特に全長20mが丁度全部使い切ったので大変助かりました
メーカーもいつも選択しているメーカーなので
何といっても翌日に入荷したのでそれが一番です
1人が参考にしています
2015-05-22
- 用途:
- 水位センサー用配線として
- 対象商品:
- 11123086
配達スピードが速く、余裕を持って受注工事ができた。
ケーブルはしなやかで、配線がスムーズにできた。
1人が参考にしています
2015-04-14
- 用途:
- 電源コード
- 対象商品:
- 32587721
防水コンセントと組み合わせてコンプレッサーなどの電圧降下が心配な機器に使用。
思ってたより柔らかく使いやすかったです。
1人が参考にしています
2020-02-25
- 用途:
- 電器機器の延長コードに使用
- 対象商品:
- 25414656
切り売りのケーブルですが、販売数量を1m単位で販売して欲しい、最低は5mでも可、5m~20mまでは〇〇円/1m、21m~50mまでは〇〇/1mとか。