電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントのレビュー

平均満足度 4.65 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。
26件中 21~26件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-31
用途:
コンセントつなぎに
対象商品:
34692542

コンセントの整理用に購入、コンセントを種類毎に整理して使用しています。

2016-09-29
用途:
コンセントの延長
対象商品:
34692551

抜け止めロックが、ロックされず、若干緩い物があった。

2016-05-15
用途:
コンセントからの電源を
対象商品:
34692551

たこを安心して使えそうです。

三才山病院 様2015-07-15
用途:
事務所の外出予定表
対象商品:
34692542

以前から使用(2代目)
この価格でこの性能。納得です。
軽いのもいい。

WOLONG電気駆動株式会社 様2015-06-05
用途:
実験
対象商品:
34692542

アース付の電源プラグが挿入できるので非常に助かった

2016-07-10
用途:
ラック内電源として
対象商品:
34692542

筐体ケース上下の間に隙間がある。ちゃんとケースが閉まっていない。よろしくない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。