カラー収縮チューブ(赤)のレビュー

平均満足度 4.33 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
539 / 税込 593
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
21件中 21~21件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-11-06
用途:
キャンプ用ペグの目印
対象商品:
34690984

大変良いが1m×10で10mは多かった

1人が参考にしています