リブスターベルト PK形のレビュー

平均満足度 3.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
3,998 / 税込 4,398
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-09
用途:
コンプレッサのベルト
対象商品:
36027284

商社から買うよりキャンペーンコードを使うと少しだけ安かったので買いました。普段買うと高いです

2020-04-20
用途:
純正品のかわり
対象商品:
36024143

6PKサイズでなかなかサイズがなかったがやっともの太郎で見つけてそれ以来使用しております。とても助かっています。

有限会社 夢輝 様2017-12-19
用途:
車両メンテナンスの仮組みで使用
対象商品:
36025062

使用した商品には満足してます。3日発送となってたのに12日注文で発送日18日到着19日仕事の予定が狂い残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-12-04
用途:
-20℃に達する時もある標高1,400m超の環境に簡易屋内設置しているコンプレッサーでの使用
対象商品:
36027266

これから使用の為 未確認。試運転状態では特に問題なし。