PTFEチューブ(1m巻き)のレビュー
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37608672
作業で真っすぐな状態で使いたいのですが、熱湯につけても、真っすぐならないのが納得
しなかったです、商品の選択が違ったかもしれません。
- 用途:
- 3Dプリンターのフィラメント送り用チューブ
- 対象商品:
- 37608636
3Dプリンターのフィラメント送り用チューブとして使用しています。ホットエンド側は220度前後の高温にさらされるので耐熱性が要求されます。チューブ内部を1.75mm径のフィラメントが送り出されて行きますがプリントの形状によっては急速の停止、引き戻しも発生するので低摩擦である事も必須です。この製品は上記要件を問題なく満足しています。
- 用途:
- M8ボルト溶接後の塗料付着防止に使用
- 対象商品:
- 37608742
鉄板にM8ボルトよ溶接した後に塗料を塗る際にどうしても塗料がボルトに付着してしまうのでこのチューブを被せて塗装してます。
- 用途:
- 自作PCのパーツ固定に仕様。
- 対象商品:
- 37608627
エアーフローのために、ファンを通常設置できない場所に設置した。2㎜のアルミ棒を加工して取り付けるが、金属ゆえの通電をおそれて絶縁用に使用した。内径2㎜のチューブなど何処を探してもなく、1本から購入させていただき、世界に1台のPCができて大満足。
- 用途:
- 熱電対の先端部に、取り付け
- 対象商品:
- 37608593
熱電対を使って、2mmΦ位のPin Heaterの表面温度を測定していますが、うまく、熱電対の先端が、Pin Heater の表面で固定できませんでした。本製品を、3mm位に切断し、先端部を、2.5Φの半円状に切り、これを、高温接着時で、熱電対の先端部につけることにより、熱電対の先端部が、安定して、Pin Heater に接触して、毎回正確に温度が測れるようになりました。
- 用途:
- 模型飛行機のコントロールロワイヤーのガイド用
- 対象商品:
- 37608575
引き延ばすと内径0.2~0.3mm程度までになりますので、ギターコード利用の動翼コントロールワイヤーガイドとして使えます。
- 用途:
- 7mmφシャフトを8mmφに変換
- 対象商品:
- 37608724
7mmφのシャフトを8mmφの撹拌機チャックに固定する時、およびボスが8mmφの撹拌羽根を7mmφの撹拌シャフトに固定する時に使っています。溶剤系での使用も可能ですから便利ですし、価格から使い捨ても許容出来ます。