キャップのレビュー
2021-09-01
- 用途:
- ビニールハウスのパイプに取り付け
- 対象商品:
- 39446154
ハウスパイプ19mmの切断面の安全確保にこのキャップを使いました。
2500個程取り付けるので、価格が安いこの商品は最適。
19mmパイプにしっかり取り付くので、簡単に取れないのが良い
これで安全に作業できます
3人が参考にしています
2021-06-24
- 用途:
- 鋼線と合わせてフック制作
- 対象商品:
- 39445883
Φ4の鋼線にこのキャップの内寸3.5mmをはめて整頓、陳列用フックにしています。
サイズはちょうどよく、すぐに取れてしまったりはめ込み辛いということもなく自由な形にして便利に使っています。
2020-05-07
- 用途:
- 単管クランプのボルトカバー
- 対象商品:
- 39446005
単管パイプでガレージを作りました、屋根裏の棚でクランプのボルト頭がとても危険でしたが・こちらのカバー内径9.5mmがボルトカバーぴったり、このサイズまでお安いのも助かります
2020-02-09
- 用途:
- 後付けエアコネクターのキャップ
- 対象商品:
- 39446111
大型トラックのエアタンクに取り付けた
メス型エアコネクターの保護キャップ用です。
トラックの整備してますが、
以前リビルトエンジンのパイプに付いて来た
似たようなものを付けた所、
お客さんに喜んで貰えたので探してました。
26φで丁度いいサイズです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-04-04
- 用途:
- アスパラ栽培用19㎜パイプ支柱の雨水防水用に使用
- 対象商品:
- 39446154
サイズもピッタシ、抜け落ちる事も無く大変満足です
作業時に接触してもソフトなタッチで安全に作業しています
2019-12-23
- 用途:
- 配線コネクターのキャップ
- 対象商品:
- 39445935
サイズぴったっりで硬さも良く、取り付け取り外しが、スムーズに出来、気に入ってます。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-11-23
- 用途:
- D16異形棒の先端保護キャップ
- 対象商品:
- 39445822
異形棒は杭として使うのだが、先端が危険なので対人保護のために使った。専用品を使えば最良だが、費用対効果はこれで十分。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました
2019-10-28
- 用途:
- 鉄丸棒の端のカバー用
- 対象商品:
- 39445707
鉄丸棒の先が切断面にバリがあり、けがをよくしていましたがこのカバーをすることにより気にせず作業が行えるようになりました。サイズも沢山で助かっています。
有限会社井上断熱工業所 様2019-10-23
- 用途:
- M4のボルト剣先錆防止、止水処理
- 対象商品:
- 39445917
柔らかく使い勝手が良いです。長ければカットして使用も可能です。
屋外で使用するのであれば高耐候性の商品があればベスト。
1人が参考にしています