ロボット用赤外線フォトリフレクタのレビュー

平均満足度5.00(2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]
ロボット用赤外線フォトリフレクタ
¥1,100~/税込¥1,210~

対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
【用途】プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 18795997
2019-09-28
用途: パソコン教室の教材に使用しました
有限会社シップス 様(サービス業)

アーテックのプログラムロボットカー台座セットの追加教材として使用しました。追加することによってプログラムの幅で出来とても良かったです。

対象商品 : 18796006
2019-08-30
用途: ライントレースカーのセンサーに使用

仕様通り動作してます。スタディーノ基盤仕様で、コードで接続するだけで使用できます。