強力型ペンチのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
5,898 / 税込 6,488
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
K設備 様2021-01-11
用途:
電線の切断に
対象商品:
19073084

切れ味もよく重宝しています。
今まではフジヤ、バーコなどを使用してきましたがその中では一番いいと感じました。

1人が参考にしています