電源ソケット(プラグロックタイプ)のレビュー
- 用途:
- 自家用車のドラレコ電源取り出し用
- 対象商品:
- 31581183
接触不良あり。中心のプラス端子は、スプリング仕様ではないので、手が触れやすいところでは、接触不良が発生するので、お勧め商品ではない。固定リングは、ほとんど機能しないので要注意、雑な性能機能である。
- 用途:
- バイクのナビ電源用
- 対象商品:
- 31581183
スズキのアドレス、バッテリーから座席下の収納ボックスまで配線。収納ボックス内でナビ電源を接続。
固定でき満足しています。
- 用途:
- 常時使用機器設置時
- 対象商品:
- 31581183
常に使用するETC、ナビ等の電源として使用。ヒューズ直結で見えない場所に固定出来るのがスマート。通常タイプだと使用中にプラグが抜けて電源が入らない事も多々ありますが、これはロック出来るので抜けません。
- 用途:
- ポータブルナビ等の取付に
- 対象商品:
- 31581183
ポータブルナビやドライブレコーダーなどのアクセサリー機器でソケット差し込み部で電圧を12Vから5Vなどに変圧している場合などに使用しています。
(12Vで作動する機器は配線を途中で切断し、直接配線を接続しますが)純正のシガーソケットは他の機器で使えるように空けておいて、見た目すっきりにしたい場合に便利です。もうすこしお安くなると嬉しいです。
- 用途:
- ドライブレコーダーの取り付け。
- 対象商品:
- 31581183
ヒューズより電源を取り、シガーソケットで取り付けるにあたり、これを使うことによって、配線加工が要らず、抜け止めも付いてるので、接触不良も起きにくく、ドラレコや、レーダー探知機を、つける時には、使っています。
- 用途:
- ドライブレコーダーの電源取り
- 対象商品:
- 31581183
ドライブレコーダーをつける方が増えたため
使用しています
表に出ないように電源を取りたい方にダッシュパネルの裏や
グローブボックスの裏などにおすすめ
- 用途:
- ドライブレコーダー取り付け時
- 対象商品:
- 31581183
ドライブレコーダー取り付け時にシガライター増設し、見えないところに隠しておきたいので、抜け止めできるこの商品を使用。いつの間にか抜けていた!なんてことがなさそうです。
- 用途:
- バイクの装備として。
- 対象商品:
- 31581183
今まではバイクのサイドバッグ内に普通のメスソケットを装備してスマホの充電等をしていましたがソケットによっては走行中に震動で外れている事がありました。
これはまだ試験中ですが、走行中に外れない期待大です。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 31581183
穴あけのサイズに注意しないと先端がネジにはなっているが、止まりがないのでスカスカになる、私は本体にビニールテープで膨らみを付けて対処しました、止まりのリブが必要だと思う。
- 用途:
- 知り合いのキャンピングカーに取付
- 対象商品:
- 31581183
値段が安いが、商品が、チャチーイ。ネジを緩めて、プラグを入れ
るのに、固い。
- 用途:
- レーダーやドライブレコーダーの電源取り回しに
- 対象商品:
- 31581183
以前取り扱っていたものにはギボシがついていましたがこの商品にはついていないので加工が発生します。(車両側の加工はもともと必要ですが)ロックが確実でいいものですがギボシ省略と価格アップがやや残念です。しかし確実性はピカイチですのでなくなったらリピート購入します。
- 用途:
- 電装品の取り付け
- 対象商品:
- 31581183
相手のプラグによるのか、接触不良を起こす。わざわざロック機構を奢った製品なのだからもう一工夫欲しい。