充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトのレビュー

平均満足度 3.73 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,998 / 税込 3,298
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群 【用途】メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
22件中 21~22件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社須藤電工 様2022-12-24
用途:
電気工事の停電作業
対象商品:
39869507

1800lmというので購入しましたが、全然明るくない
180lmの間違いじゃないのかな?
買って損した

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2022-03-20
用途:
機械整備、メンテ時
対象商品:
39869507

1800Lm(最大)、充電式との事で、購入したが、酷い表現で、期待を大きく裏切られました、又、携帯中に、先端のレンズ部分が脱落して、紛失に気づかない状態でした。30分程度連続使用すると、本体の発熱が心配に成るくらい(50℃程度)発熱し、心配しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換をご希望でしたら、モノタロウサイトのお問い合わせ窓口からご対応させていただきます。ご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。