本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-Lのレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。【用途】各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-10-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

Nボックスのスタビリンクの脱着時、回り止めに通常の6角レンチでは使用できず、短軸なら良いと思い購入しました。