スマートウォッチのレビュー
スマートウォッチV17は、毎日の運動と睡眠など計測し一元管理することができます。日付表示、心拍数、歩数計、活動量計、消費カロリー、睡眠検測、女性生理管理、長座注意、着信電話通知などの多機能スマートウォッチで、日本語対応可能な管理アプリ搭載。アプリと同期することにより、ランニングモードの活動量が測定できます。毎日の生活習慣の改善や日常健康管理にも役立ちます。カラースクリーンなスマートウォッチなので、日差し下にも見やすくお使いいただけます。
【多機能スマートウォッチ主要機能など】電源オン・オフ:デバイスは電源がオフである場合、タッチボタンを3秒押すと、日付と時刻の画面に入ります。5秒以上操作しないと画面が暗くなり、スタンバイ状態になります。運動モニター:タッチキーをクリックすると、歩数計インターフェース、距離インターフェース、カロリーインターフェースに切り替えることができます。ランニングモード:ランニングの画面を長押しすれば、ランニングモードに入ります。ランニングモードでは、ランニングの時間、運動心拍数、ランニング距離、カロリーと歩数がデータ画面にリアルタイムで表示されます。睡眠モニター:睡眠監視インターフェースに、昨夜の総睡眠時間を表示します。心拍数の手動測定と自動測定:心拍数画面に切り替えると端末は自動的に観測を行い、結果を検出した後、心拍数を連続的に測定してリアルタイムで表示します。アプリで心拍数の自動観測を有効にすると、24時間で自動的に心拍数を観測し、データを10分ごとに収集し、10分ごとに表示します。スマートフォン検索:アプリ「FITUP」を携帯のバッググランドで起動させ、デバイスをスマートフォン検索画面に切り替え、タッチボタンを長押し、携帯のサウンドをオンにしてください。ストップウォッチ:APPのストップウォッチをタップするとストップウォッチ画面に入ります。アラーム及びイベント通知:APPのアラーム設定画面で、複数のアラームを設定することができます。心拍数アラーム:心拍数の上限値を設定すれば、測定された心拍数が設定された数値になる、もしくはその数値を上回るとデバイスが振動し、マークが画面に出ます。リモコン撮影:APPを通して、カメラ画面に入り、腕を速く振ると写真を撮ることができます。防水:生活防水に対応、手を洗うとき、雨の時などでもお使いいただけます。生理予測通知:生理周期における段階によって違うアドバイスを提供。
【活動量計】歩数、移動距離、消費カロリーを記録し、ウォーキングとランニングの効果をモニターします。目標値を設定し、トレーニングを楽しみながら健康な生活を実現。【心拍測定】心拍数をモニターすることで、より合理的なトレーニング計画を作成。【睡眠モニタ】睡眠データにより、自分の仕事や休憩の時間を調整でき、睡眠の質をさらに改善。【どこでも簡単に充電】充電ケーブルの接続が必要なく、本体はUSB接続端子が付き、直接充電ができます。ケーブルの持ち忘れや紛失などの心配がありません。※アプリケーションのインストールについて:iosの場合はApp Storeで「FITUP」を入力してダウンロードしてください。Androidの場合は、Google Playなどのアプリストアで「FITUP」を入力してダウンロードしてください。
2022-10-13
- 用途:
- 運動用に使用
- 対象商品:
- 52960103
このウオッチは軽くて扱いやすいが、最初にの「充電」「設定」時に、マニュアルを見ても分かりづらい部分がある。しかし、使い慣れると扱いやすい。慣れです。雑に扱うと、壊れやすいかもしれません。
下間建築工房 様2021-08-27
- 用途:
- 健康管理とメッセージ受信
- 対象商品:
- 52960103
反応もよく快適に使っています。予定した睡眠時間や歩数を達成すると表彰してもらえるのを目標に頑張っています。
2020-09-21
- 用途:
- いまはまともに設定されないので、つけていない。
- 対象商品:
- 52960103
この商品はソフトを導入するときに、問題があって
個人情報を承諾しなければ、設定できないようになっている。
例えば、電話、位置情報、画像など・・危険極まりない。
なので今は使用しない!!
6人が参考にしています