AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298 / 税込 2,528
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
倉持農機商会 様2025-09-13
用途:
センサーの電源に

色んな差込サイズがあるんで他にも使えそうで期待してます。