BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリー
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-21
用途:
BIGFANシリーズの改造部品として使用
対象商品:
60898855

ネジ取付用のナットの溶接位置がずれており、ネジ取付時にファンガード部に干渉してネジが入らない。
干渉するファンガード部を削ってようやく使用できました。