【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳)のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スカイシステム北海道株式会社 様2025-12-22
用途:
居室の照明器具の交換

音声により電源ON OFF操作が今一です。
もっと判りやすい取説を希望致します。