ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナ
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです簡単操作相互で呼び出し通話ができますさらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができますまた、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい壁面、卓上両方の設置に対応病床の方の横に置いて使用ができます室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します充電状態では携帯して使用もできます別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-07-07
用途:
有線インターホンが劣化し再配線が困難な建物間
対象商品:
12792397

親機を中継にできるため、別途子機を購入して子機同士を使って(他製品に比べて)約2倍離れた建物間の通話ができた点が特にありがたい。途中に障害物があるケースには特にお薦めです。機能も満載です。ACアダプタも付いており別途購入する必要もない。