ルミサス 高演色クランプ式デスクライトのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS
GENTOS
11,980 / 税込 13,178
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-10
用途:
工場内の作業台に取付
対象商品:
24821687

工場内の作業台に取り付けて使用。
手元が明るくなって作業がやりやすくなった。
手元を明るくするために動かすのも、滑らかに動いて欲しい所を照らすことが出来る。

1人が参考にしています